Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4507494 Kühlregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Renkforce RF-4507494 Kühlregal
Artikel-Nr.:
     CIDE5-83916708
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4507494
EAN/GTIN:
     4064161039510
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Schützen Sie Ihren Raspberry Pi® mit diesem hochwertigen Aluminium Gehäuse vor negativen Umgebungseinflüssen wie Schmutz, mechanischen Einwirkungen sowie elektromagnetischen Störungen. Neben der eleganten Optik ist dieses Alu Case auch bedeutend robuster als Plastik- oder Acryl-Gehäuse. Kein Überhitzen - inkl. aktiven Lüfter Die in der Abdeckung integrierten aktiven Lüfter (30 x 30 mm) sorgt für eine ideale Kühlung auch bei hohen Rechenarbeiten. Die Öffnungen auf der Gehäuseoberseite sorgen für eine optimale Luftzirkulation. Einfache und schnelle Montage Das Gehäuse ist mit wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry Pi® durch eine stabile Bauweise ausreichend Schutz. Alle Anschlüsse wie HDMI, USB, LAN und dem microSD-Karten Slot sind über die universellen Öffnungen im Gehäuse jederzeit gut erreichbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
50 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.