Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CTP211-21 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 196 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CTP211-21 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 196 l F Weiß
Liebherr CTP211-21 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 196 l F Weiß
Liebherr CTP211-21 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 196 l F Weiß
Liebherr CTP211-21 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 196 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84452434
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     CTP211-21
EAN/GTIN:
     4016803062356
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
196 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
198 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.481 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
1241 mm
Gewicht
49000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
152 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
711 mm
Verpackungshöhe
1294 mm
Paketgewicht
52000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Bulgarien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,18*
€ 450,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,95*
€ 437,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,28*
€ 420,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.