| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-84593082 Herst.-Nr.: 633A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Zugeinsatz Art.-Nr. 34 in Zugtaster zu verwandeln. mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V),96-..(Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.:90-LED..(230 V) bzw.961248 LED..(Kleinspannung). Lieferung ohne Kalotte oder Zugeinsatz. Bitte separat bestellen. Kalotten / Symbole: Art.-Nrn.: 33 .. Bodenplatte aus flammwidrigem Kunststoff: Art.-Nr. 328 Weitere Informationen: Merkmale | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Produktdesign | Schraubenlos |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |