Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 633 A WW Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 633 A WW Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
JUNG 633 A WW Elektroschalter Drucktasten-Schalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27049866
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     633AWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster jung
wipptaster
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Weitere Suchbegriffe: wipptaster weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
633A
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.