| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-84667035 Herst.-Nr.: 05100001001 EAN/GTIN: 4013288181473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Einzeln | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Gerader Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | ![](/p.gif) | Klingenbreite | 3 mm | ![](/p.gif) | Rollendicke | 0.5 mm | ![](/p.gif) | Klingenlänge | 100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, wera schlitzschraubendreher 3,0 x 100 mm, schlitz vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wera |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |