Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal SV9202 Dampfbügelstation 2800 W 1,8 l Durilium AirGlide Autoclean soleplate Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal SV9202 Dampfbügelstation 2800 W 1,8 l Durilium AirGlide Autoclean soleplate Blau, Weiß
Tefal SV9202 Dampfbügelstation 2800 W 1,8 l Durilium AirGlide Autoclean soleplate Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85109513
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     SV9202
EAN/GTIN:
     3121040077603
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Bügelstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2800 W
Dampfstoßleistung
130 g/min
Material Bügelsohle
Durilium AirGlide Autoclean soleplate
Max. Dampfdruck
7.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Konstante Dampfleistung
520 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Anwärmdauer
2 min
ECO-Modus
Ja
Präzisionsspitze
Ja
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Technische Details
Kabellänge
1.6 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.