Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM QSFP+, 5m InfiniBand/fibre optic cable QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM QSFP+, 5m InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
IBM QSFP+, 5m InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8511500
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y7888
EAN/GTIN:
     883436107495
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
5m IBM QSFP+ DAC Break Out Cable
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85444290
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: SFP+ Kabel, sfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,15*
€ 685,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,84*
€ 684,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,76*
€ 669,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,61*
€ 655,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,61*
€ 605,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.