Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Caso WineSafe 18 EB Inox Weinkühler mit Kompressor Integriert Silber 18 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85115942
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     629
EAN/GTIN:
     4038437006292
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
  • Hochwertiger Weintemperierer mit Kompressortechnik - Eine Temperaturzone - Laufruhige Kompressoren auf schwingungsreduzierten Füßen: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein benötigt - Lagerung von bis zu 18 Flaschen (bis zu 310 mm Höhe) - 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas mit UV-Filter für optimalen Aromaschutz - Hervorragende thermische Isolierung für sparsamsten Verbrauch - Temperatur elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F) - Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen - LED Temperaturanzeige der Kühlzone - Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung - Zeitloses Design mit eleganter Edelstahlfront - Kugelgelagerte Auszüge mit herausnehmbaren Holzlagerböden - Sehr leise -
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
18 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Geräuschpegel
39 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
455 mm
Höhe
575 mm
Gewicht
28000 g
Einbauraum Breite
440 mm
Einbauraum Tiefe
520 mm
Einbauraum Höhe
445 mm
Paketgewicht
30000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
138 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis G
Anschlusswert
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Silber
Innenfarbe
Silber
Anzahl der Regale
3 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Silber
Handgrifffarbe
Silber
Türanschlag
Rechts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,14*
€ 779,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,26*
€ 767,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,72*
€ 730,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,83*
€ 701,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,98*
€ 654,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.