| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-8511618 Herst.-Nr.: IEC10ASNMP EAN/GTIN: 4026908002287 |
| |
|
| | |
| Die SNMP-Steckdosenleiste ermöglicht das An- und Ausschalten von elektrischen Geräten über Netzwerk oder Internet, z.B. zum Energiesparen bei Nacht- und Wochenendbetrieb sowie für den ferngesteuerten Warmstart bei Servicezwecken. Zusätzlich misst die SNMP-Steckdosenleiste den Stromverbrauch der angeschlossenen Verbraucher, entweder aktuell oder Spitzenwerte über einen zuvor definierten Zeitraum. Als Zubehör sind Temperaturund Luftfeuchtigkeitssensoren zur Raumüberwachung verfügbar. Sowohl die Messwerte der Sensoren als auch die Schaltzustände der Ausgangssteckdosen können per SNMP, syslog und E-Mail versendet werden. Die Sensor-Meldungen können mit Schwellwerten verknüpft werden. Eine Watchdog-Funktion überwacht die Funktion angeschlossener Geräte. Hierbei werden regelmäßig ping-Signale versendet. Bei unbeantworteten Anfragen kann der Verbraucher automatisch über die Ausgangssteckdosen zurückgesetzt werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 478 x 75 x 45 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Energie | Eingangsstrom | 10 A | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | Management-Funktionen | Management-Protokolle | SNMP, SMTP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromversorgung Kontroll Einheit, SNMP-Adapter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, USV Management System, online steckdosenleiste, power control unit, Komponent |
| | |
| |