Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys weiß, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys weiß, glänzend
Berker High Definition Steckdose mit 90°-Steckanschluss Arsys weiß, glänzend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85251150
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     3315430002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Unterputzsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Oberflächenlackierung
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
28.3 mm
Höhe
71 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI
Anzahl Fassungen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.