Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan HD-4617C Manuelle und automatische Geldschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappdeckel Kassenlade
Klappdeckel Kassenlade
Klappdeckel Kassenlade
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85259580
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     121-0567
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
safescan kassenlade
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Manuelle und automatische Geldschublade
Geldfach enthalten
Ja
Medien-Slot
Ja
Sperrschloss
Ja
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Material Bargeldkassette
Kunststoff
Herausnehmbares Münzfach
Ja
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
6200 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
121-0565
ab € 115,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.