Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan HD-3342 Manuelle und automatische Geldschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heavy Duty Kassenlade
Heavy Duty Kassenlade
Heavy Duty Kassenlade
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85259989
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     121-0564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Manuelle und automatische Geldschublade
Geldfach enthalten
Ja
Medien-Slot
Ja
Sperrschloss
Ja
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Material Bargeldkassette
Kunststoff
Herausnehmbares Münzfach
Ja
Netzteiltyp
Gleichstrom
Eingangsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
8300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,72*
€ 160,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
121-0628
ab € 29,41*
Sonstiges
Safescan
131-0573
ab € 161,99*
Sonstiges
Safescan
131-0534
ab € 278,16*
Sonstiges
Safescan
131-0477
ab € 20,06*
Sonstiges
Safescan
131-0500
ab € 52,39*
Sonstiges
Safescan
121-0578
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.