Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6112651 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6112651 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6112651 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85267890
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6112651
EAN/GTIN:
     4018242277148
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Wohnzimmer, Büro, Restaurant, Laden
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1245 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
8500 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,98*
€ 746,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,75*
€ 733,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,03*
€ 714,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,90*
€ 693,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,46*
€ 653,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6114800
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.