Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6112151 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6112151 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6112151 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85307197
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6112151
EAN/GTIN:
     4018242277094
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Wohnzimmer, Büro, Restaurant, Laden
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1195 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
7500 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,88*
€ 768,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,75*
€ 761,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,55*
€ 737,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,19*
€ 715,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6112251
ab € 560,63*
Ähnlich
TRILUX
7214551
ab € 546,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.