Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDWall-Mounted-P Deckenbeleuchtung LED 22 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDWall-Mounted-P Deckenbeleuchtung LED 22 W E
OPPLE Lighting LEDWall-Mounted-P Deckenbeleuchtung LED 22 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85315070
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543011000300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Garage, Lager
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2550 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
52 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
328 mm
Paketgewicht
1620 g
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850°C
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941408818429
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
84.4 mm
Höhe
84.4 mm
Gewicht
1420 g
Länge (mm)
322 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
22 W
Einschaltstrom
25.2 A
Einschaltzeit
0.0048 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.