Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Pendelleuchte
>
Artikel
Trilux 6899251 Deckenbeleuchtung LED 44 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-85374368
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
6899251
EAN/GTIN:
4018242375776
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Rasterleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Flur, Büro, Laden
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
44 W
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5300 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
1413 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
4800 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
Rasterleuchte
,
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer)
,
Smart Home Hängeleuchte
,
Smart Home Pendellampe
,
Smart Home Pendelleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
rasterleuchte led 4000k
,
smart home hängeleuchte
,
rasterleuchte led
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,67*
€ 667,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,32*
€ 663,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,21*
€ 619,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,51*
€ 576,57
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 2926500 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
Trilux 4601800 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,98*
Zubehör
Trilux 7011100 Beleuchtungs-Zubehör
TRILUX
7011100
ab € 340,01*
Zubehör
Deckenanschlussdose weiß ZAR +LLWRC/01
TRILUX
7011000
ab € 338,97*
Zubehör
Deckenanschlussdose weiß ZAR +LLWRR/01
TRILUX
7191300
ab € 97,06*
Zubehör
Kopfstück si SolvanFlow Kst SFLOWD/HZKS03
TRILUX
6892400
ab € 10,57*
Zubehör
KupplungVerbinder ger gr SolvanFlow ST SFLOWHZLK
TRILUX
6892200
ab € 14,38*
Zubehör
Trilux 7002300 Deckenanschlussdose Weiß
TRILUX
7002300
ab € 17,00*
Zubehör
Trilux 7002400 Deckenanschlussdose 1St.
TRILUX
7002400
ab € 18,09*
Zubehör
Verbindungskabel SolvanFlow gr 7x1,5qmm 1000mm SFLOWHZZT/715/1000
TRILUX
6918400
ab € 53,66*
Zubehör
Verbindungskabel SolvanFlow tra 5x1,5qmm transp 1000mm SFLOWHZZT/515/1000
TRILUX
6892000
ab € 36,18*
Zubehör
Verbindungskabel SolvanFlow tra 5x1,5qmm transp 2000mm SFLOWHZZT/515/2000
TRILUX
6892100
ab € 42,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen