Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUYFA983003COS Lichtschranke Schwarz, Blau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUYFA983003COS Lichtschranke Schwarz, Blau Aluminium
Schneider Electric XUYFA983003COS Lichtschranke Schwarz, Blau Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85381240
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUYFA983003COS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
70 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Aluminium
Lichtempfindlichkeit
3000 Lux
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
CULus
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,21*
€ 182,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.