Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB322P15 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB322P15 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB322P15 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85437929
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB322P15
EAN/GTIN:
     3250617650656
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager
Der ZB322P15 2-feldige Komplettschrank universZ, mit Schutzart IP44, 1 Zählerplatz, 5-reihigem Verteilerfeld mit APZ und einer Höhe von 1100 mm bietet es ausreichend Platz für komplexe Installationsvorhaben. Die optimale Wahl für Elektroinstallateure, die bei Ihren Vorhaben Wert auf Qualität, Effizienz und Flexibilität legen.
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,75*
€ 380,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,67*
Zubehör
Hager
FZ442B
ab € 19,23*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,14*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,24*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,60*
Zubehör
Hager
FZ468N
ab € 16,48*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,34*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,81*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,39*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager
FZ622N
ab € 153,94*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.