Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB32SEF15 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB32SEF15 Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZB32SEF15 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85443074
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB32SEF15
EAN/GTIN:
     3250617626064
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1100 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ102N
ab € 176,41*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,24*
Zubehör
Hager
FZ32B
ab € 127,67*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,97*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,85*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ508N
ab € 43,07*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,58*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,16*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,95*
Zubehör
Hager
FZ612EN
ab € 120,02*
Zubehör
Hager
FZ622EN
ab € 159,54*
Zubehör
Hager
FZ737B
ab € 24,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.