Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger EZ250 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unger EZ250 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger EZ250 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Unger EZ250 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Aluminium, Kunststoff Handwerkzeug-Griff
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85499696
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     EZ250
EAN/GTIN:
     761475604024
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximale Länge
2500 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
10
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Silber
Teleskopgriff
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 32 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
EH250
ab € 3,97*
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,53*
Zubehör
Unger
EH450
ab € 6,00*
Zubehör
Unger
ES250
ab € 12,61*
Zubehör
Unger
ES350
ab € 13,01*
Zubehör
Unger
ES450
ab € 13,34*
Zubehör
Unger
SH250
ab € 11,82*
Zubehör
RS-Reinigungssysteme GmbH
35-FR100
ab € 5,54*
Zubehör
Unger
SH000
ab € 10,38*
Zubehör
Unger
ES550
ab € 18,79*
Zubehör
Unger
ab € 33,00*
Zubehör
Unger
CJNO0
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.