Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager EGK100 Elektrischer Timer Grau, Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager EGK100 Elektrischer Timer Grau, Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Hager EGK100 Elektrischer Timer Grau, Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85570171
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EGK100
EAN/GTIN:
     3250612276042
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Dämmerungsschalter
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
EGK100 Set bestehend aus digitaler Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal und Helligkeits-Aufbaufühler. Digitale Multifunktions-Zeitschaltuhr 1-Kanal mit integrierter Bluetooth Funktion und App Programmierung. Zur zeit-, helligkeits- und ortsabhängigen Steuerung mit Wechselkontakt für die Last Ein/Aus oder Dämmerungsschalterfunktion und Taster/Schalter für Ausnahme.Nutzbar als Tages-, Wochen,- Jahresund Astro-Uhr zusätzlich mit integrierter Dämmerungsschalterfunktion. Ausnahmensteuerung durch verdrahteten externen Schalter/Taster oder KNX Funkschalter/-taster quicklink.Programmierung über App durch Aktivierung, Deaktivierung und Rücksetzung von Bluetooth am Gerät: automatische Uhrzeit und Datum, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, Feiertags- und Schulferienzeiten ortsabhängig auswählbar, Sperrung des Zugriffes über App oder Tastenkombination, temporäre und permanente Ausnahmesteuerung Ein/Aus, sperrbare Tastatur über Tastenkombination. Programm kann vorab in der App erstellt oder von bereits benutzten Vorlagen übernommen werden. Zur Weitergabe und externen Speicherung des Programms kann optional ein Portal benutzt werden.Reduzierung der Kontaktbelastung durch Nulldurchgangsschaltung. Programmierung ohne Netzspannung über integrierte Gangreserve (ca. 5 Jahre) möglich. Aufbaufühler mit Messbereich 5 bis 2000 lx, Leitungslänge 1 m, Betriebstemperatur -5° bis 45°C - Leitungslänge zwischen verbindbaren Geräten und Helligkeitsfühler max. 100 m.Hinweis: Kommunikationsprotokoll ab Version Bluetooth 4.2 und KNX Funk RF quicklink.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Max. Leistung
2300 W
Stromstärke (maximal)
10 A
Stromverbrauch (Standby)
0.17 W
Merkmale
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Grau, Weiß
Steuerung
Tasten
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Anzahl der Programme
5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.