Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Weiß 3000 K 18 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Weiß 3000 K 18 W E27
Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Weiß 3000 K 18 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85583944
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75029900
EAN/GTIN:
     8718699750299
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
18 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
130 g
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
3000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
80 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
166 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Energie
Lampenstrom
170 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29929000
ab € 22,61*
Ähnlich
Philips
29933700
ab € 22,60*
Ähnlich
Philips
29927600
ab € 23,55*
Ähnlich
Philips
29931300
ab € 22,69*
Ähnlich
Philips
75027500
ab € 10,53*
Ähnlich
Philips
75031200
ab € 13,02*
Ähnlich
Philips
75035000
ab € 18,25*
Ähnlich
Philips
75025100
ab € 11,01*
Ähnlich
Philips
75033600
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.