Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 26 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 26 W E27
Philips Trueforce CorePro LED HPL LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 26 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85583948
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75035000
EAN/GTIN:
     8718699750350
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
26 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Länge (mm)
245 mm
Gewicht
210 g
Leistungen
Lampenleistung
26 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
4000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
125 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Beleuchtungseffizienz
153 lm/W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
145 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29929000
ab € 22,61*
Ähnlich
Philips
29933700
ab € 22,69*
Ähnlich
Philips
29927600
ab € 23,56*
Ähnlich
Philips
29931300
ab € 22,65*
Ähnlich
Philips
75027500
ab € 10,18*
Ähnlich
Philips
75031200
ab € 12,99*
Ähnlich
Philips
75025100
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
75029900
ab € 12,77*
Ähnlich
Philips
75033600
ab € 18,14*
Ähnlich
Philips
26777000
ab € 11,25*
Ähnlich
Philips
26779400
ab € 13,04*
Ähnlich
Philips
26781700
ab € 19,47*
Ähnlich
Philips
26783100
ab € 24,26*
Ähnlich
Philips
26785500
ab € 24,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.