Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Elektrobohrhammer
>
Artikel
DeWALT D25614K-QS Bohrhammer SDS Max 2900 RPM 1350 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-85665043
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
D25614K-QS
EAN/GTIN:
5035048722992
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
45 mm
Nenngeschwindigkeit (min.)
1450 RPM
Nenndrehzahl (max.)
2900 RPM
Aufprallenergie (max.)
10.5 J
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Max
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Schnellfreigabesystem
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1350 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7800 g
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrhämmer
Weitere Suchbegriffe:
Akkukombihammer
,
Elektro-Bohrhammer
,
Elektro-Kombihammer
,
Elektrobohrhammer
,
Elektrokombihammer
,
elektro-bohrhammer dewalt
,
elektro bohrhammer
,
elektro-bohrhammer sds max
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 521,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,39*
€ 664,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,50*
€ 638,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,45*
€ 628,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrhalter für Bohrhämmer mit SDS max, SDS plus
Bosch
1618598159
ab € 48,47*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 x 25 mm
Bosch
2608690141
ab € 7,63*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch
1618600203
ab € 11,20*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch
1618601008
ab € 20,00*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Bosch
1618601007
ab € 33,42*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 x 50 mm, 1er-Pack
Bosch
2608690143
ab € 15,53*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 400 mm
Bosch
2608690142
ab € 8,29*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 mm
Bosch
1618600012
ab € 11,73*
Zubehör
Stockerplatte 60 x 60 mm, 5 x 5
Bosch
1618623205
ab € 42,83*
Zubehör
Werkzeughalter für Stocker- und Stampferplatten, Gesamtlänge: 220 mm
Bosch
1618609003
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen