Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch KGV332WEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 289 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch KGV332WEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 289 l E Weiß
Bosch KGV332WEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 289 l E Weiß
Bosch KGV332WEA Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 289 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85720652
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGV332WEA
EAN/GTIN:
     4242005197002
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Mehr als genug Platz: auch sperriges Gefriergut bringen Sie in der BigBox-Gefriergutschublade problemlos unter.
Tiefkühlbehälter und große Teile wie ganze Kuchen oder Pizzen verstauen Sie mühelos. Ob Sie einen Kindergeburtstag vorbereiten oder einen Hochzeitskuchen einfrieren möchten: in der BigBox mit einer Höhe von 26 cm findet alles seinen Platz.

EasyAccess Shelf: Ein- und Ausräumen im Handumdrehen.
Die Ablagen aus Sicherheitsglas sind bis zur Hälfte ausziehbar. Dadurch lassen sich Lebensmittel besonders bequem entnehmen bzw. in das Kühlgerät hineinstellen. Gleichzeitig haben Sie dadurch einen ausgezeichneten Überblick – damit z. B. die Lebensmittel ganz hinten garantiert nicht vergessen werden.

Obst und Gemüse behalten ihre Vitamine und bleiben länger frisch.
Gesunde Ernährung war noch nie so einfach. Das Frischesystem VitaFresh plus schafft dank einstellbarer Feuchtigkeit die idealen Lagerbedingungen für alle frischen Lebensmittel. Die Feuchtigkeitsbedingungen in der Schublade lassen sich anpassen, so dass Obst und Gemüse länger frisch bleiben.

Weniger häufiges Abtauen spart Arbeit und ist energieeffizient.
Wenn Sie Ihren konventionellen Gefrierschrank ständig abtauen müssen, kostet Sie das nicht nur viel Zeit, sondern auch Energie. LowFrost vermindert die Eisbildung in Ihrem Gefrierschrank, so dass Sie ihn seltener abtauen müssen. Falls jemals ein Abtauen erforderlich sein sollte, geht das bei unseren Gefrierschränken mit LowFrost mit einer praktischen Klappe am Gerätesockel ganz einfach und unproblematisch. Entscheiden Sie sich für den Gefrierschrank, der sich um Sie kümmert. Und um sich selbst.

FreshSense: ideales Aufbewahrungsklima.
Durch ein optimales Aufbewahrungsklima behalten Ihre Lebensmittel eine perfekte Konsistenz, Speiseeis wird z. B. nicht zu weich oder zu hart. Eine konstante Temperatur im Kühlgeräte-Innenraum ist deshalb entscheidender Faktor für mehr Frische und Aroma. Die FreshSense Sensoren kontrollieren und steuern permanent die Umgebungs-, Kühlschrank- und Gefrierschranktemperatur. Eine von der Außentemperatur unabhängige und konstante Innentemperatur ist das Ergebnis.

Schutz für Tiefkühlkost.
Herkömmliche Gefrierschränke können Ihre Lebensmittel zwar erfolgreich einfrieren – aber dass sie auch gefroren bleiben, ist nicht immer garantiert. SuperGefrieren lässt Lebensmittel schneller durchfrieren und schützt Tiefgefrorenes beim Einlegen frischer Lebensmittel vor dem Antauen. Geräte mit automatischer Einfrierfunktion wechseln nach Erreichen der erforderlichen Temperatur wieder in den Normalbetrieb, um Energieverschwendung zu vermeiden. Gut für Ihre Lebensmittel. Und gut für Ihren Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Abtau-Wasserabfluss
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
94 l
Gefrierkapazität
7 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
23 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Bruttokapazität Gefrierfach
95 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
289 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
291 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE, VDE
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
228 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
650 mm
Höhe
1760 mm
Gewicht
64887 g
Breite bei geöffneter Tür
600 mm
Tiefe bei geöffneter Tür
1200 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
195 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
196 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
670 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
1820 mm
Paketgewicht
70200 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LED
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 429,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,22*
€ 592,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,36*
€ 590,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,08*
€ 574,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,43*
€ 558,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,80*
€ 511,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.