Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RB493PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RB493PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l D Weiß
Gorenje RB493PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l D Weiß
Gorenje RB493PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l D Weiß
Gorenje RB493PW Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 119 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85752315
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     RB493PW
EAN/GTIN:
     3838782407994
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
105 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Bruttokapazität Kühlschrank
106 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
579 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
31000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
110 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Energieverbrauch
0.257 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
581 mm
Verpackungstiefe
593 mm
Verpackungshöhe
883 mm
Paketgewicht
33500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Kunststoff
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
119 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
120 l
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,73*
€ 290,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,21*
€ 275,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.