| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85752335 Herst.-Nr.: RK4182PS4 EAN/GTIN: 3838782408465 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Ergonomie | Verstellbare Füße | Ja | | Lenkrollen | Ja | Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Unten | | Nutzinhalt Gefrierfach | 71 l | | Gefrierkapazität | 3 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 15 h | | Sternekennzeichnung | 4* | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | | Bruttokapazität Gefrierfach | 77 l | | Eiswürfelbehälter | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 269 l | | Klimaklasse | N-T | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 39 dB | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 277 l | | Minimale Betriebstemperatur | 16 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 43 °C | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 210 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | Energieverbrauch | 0.559 kWh/24h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 550 mm | | Tiefe | 557 mm | | Höhe | 1800 mm | | Gewicht | 53000 g | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 198 l | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | | Bruttokapazität Kühlschrank | 200 l | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Ablageflächen Kühlschranktür | 4 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 580 mm | | Verpackungstiefe | 580 mm | | Verpackungshöhe | 1869 mm | | Paketgewicht | 58000 g | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Silber | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja | | Kältemittelart | R600a | | Regalmaterial | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gorenje gefrierkombination, gefrierkombination |
| | |
| |