Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RK4182PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 269 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RK4182PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 269 l E Weiß
Gorenje RK4182PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 269 l E Weiß
Gorenje RK4182PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 269 l E Weiß
Gorenje RK4182PW4 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 269 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85752336
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     RK4182PW4
EAN/GTIN:
     3838782408458
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
71 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Bruttokapazität Gefrierfach
77 l
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
269 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
277 l
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
210 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch
0.559 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
557 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
53000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
198 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Bruttokapazität Kühlschrank
200 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
1869 mm
Paketgewicht
58000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Invertertechnologie
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,88*
€ 347,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.