| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-85754699 Herst.-Nr.: N619EAXL4 EAN/GTIN: 3838782457692 |
| |
|
| | |
| NoFrostPlus Kein Abtauen. Kein Austrocknen. NoFrost Plus verhindert in den Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil vollständig die Eisbildung und hält somit auch den Energieverbrauch niedrig. Im Kühlteil sorgt es für ein optimales Mikroklima für frische Lebensmittel dank der intensiven Zirkulation ionisierter Luft. Die NoFrost Technologie in den Gefrierschränken sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit die Eisbildung auf den Lebensmitteln. Das manuelle Abtauen gehört der Vergangenheit an. In den Side by Side Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost Technologie sorgt gekühlte Umluft für frische und vitaminreiche Lebensmittel, sowohl im Gefrier- als auch im Kühlteil.
CrispZone mit Feuchteregler Obst und Gemüse - wie frisch geerntet Das geräumige CrispZone XL-Schubfach zählt zu den größten Obst- und Gemüseschubfächern am Markt. Dort bleiben Obst und Gemüse nicht nur frisch, sondern Sie können sogar die Luftfeuchtigkeit regulieren. Mit Hilfe eines Feuchtereglers können Sie die Luftfeuchtigkeit ganz einfach einstellen. Die Lebensmittel bleiben viel länger frisch und knackig und behalten ihre Vitamine bei.
FastFreeze Vor allem nach einem Großeinkauf leistet diese Funktion gute Dienste, das sie für das Einfrieren größerer Mengen besonders gut geeignet ist. Nach der Aktivierung bleibt sie für 48 Stunden aktiv und hält die Temperatur bei -24°C. Weitere Informationen: Ergonomie | Verstellbare Füße | Ja | | Lenkrollen | Ja | Gefrierschrank | Gefrierfachposition | Unten | | Nutzinhalt Gefrierfach | 97 l | | Gefrierkapazität | 9 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 16 h | | Sternekennzeichnung | 4* | | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | | Schnellfrost-Funktion | Ja | | Bruttokapazität Gefrierfach | 108 l | | Eiswürfelbehälter | Ja | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 304 l | | Klimaklasse | SN-ST | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 39 dB | | Bruttokapazität Gesamteinheit | 323 l | | Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 38 °C | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 243 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieverbrauch | 0.62 kWh/24h | Gewicht und Abmessungen | Breite | 595 mm | | Tiefe | 590 mm | | Höhe | 1860 mm | | Gewicht | 60000 g | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 207 l | | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 1 | | Bruttokapazität Kühlschrank | 215 l | | Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja | | Lampentyp | LED | | Eierablage | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 645 mm | | Verpackungstiefe | 628 mm | | Verpackungshöhe | 1935 mm | | Paketgewicht | 69000 g | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktfarbe | Edelstahl | | Eingebautes Display | Ja | | Türanschlag | Rechts | | Wechselbare Türen | Ja | | Display-Typ | LED | | Regalmaterial | Glas | | Anzahl der Kompressoren | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, gorenje gefrierkombination, side by side gefrierschrank, gefrierkombination 300liter |
| | |
| |