Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0051 Heißklebepistole/-stift Schwarz, Orange 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0051 Heißklebepistole/-stift Schwarz, Orange 20 W
LogiLink WZ0051 Heißklebepistole/-stift Schwarz, Orange 20 W
LogiLink WZ0051 Heißklebepistole/-stift Schwarz, Orange 20 W
LogiLink WZ0051 Heißklebepistole/-stift Schwarz, Orange 20 W
LogiLink WZ0051 Heißklebepistole/-stift Schwarz, Orange 20 W
LogiLink WZ0051 Heißklebepistole/-stift Schwarz, Orange 20 W
LogiLink WZ0051 Heißklebepistole/-stift Schwarz, Orange 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85757130
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0051
EAN/GTIN:
     4052792060881
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole logilink
heißklebepistole
Weitere Informationen:
Leistungen
Leimausgabe
8 g/min
Aufwärmzeit (min.)
3 s
Klebestiftdurchmesser
11.2 mm
Klebestift Länge
100 mm
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
200 °C
Aufwärmzeit (max.)
5 min
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung (max.)
20 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
30 mm
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
68 mm
Verpackungshöhe
258 mm
Paketgewicht
270 g
Lieferumfang
Anzahl der Klebestifte
2
Merkmale
Produkttyp
Heißklebepistole
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
WZ0054
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.