Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI2822FF0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI2822FF0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Neff KI2822FF0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Neff KI2822FF0 Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 286 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85899200
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI2822FF0
EAN/GTIN:
     4242004249047
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Der Einbau-Kühlschrank mit ****Gefrierfach hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch bei besonders niedrigem Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
252 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
34 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
22 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
541 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
58188 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
222 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Ergonomie
Kabellänge
2.3 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten
Regalmaterial
Gehärtetes Glas/Kunststoff
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
286 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Zertifizierung
CE, VDE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 849,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,42*
€ 1.141,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,01*
€ 1.130,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,50*
€ 1.085,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,86*
€ 1.055,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,83*
€ 1.011,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.