Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal PR457B RACLETTE GRILL PIERRADE PR457B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal PR457B RACLETTE GRILL PIERRADE PR457B
Tefal PR457B RACLETTE GRILL PIERRADE PR457B
Tefal PR457B RACLETTE GRILL PIERRADE PR457B
Tefal PR457B RACLETTE GRILL PIERRADE PR457B
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85935548
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     PR457B12
EAN/GTIN:
     3168430315709
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette
Raclette-Grill Pierrade: Klassisches Raclette + Grillen auf heißem Stein
Raclette & Pierrade®, vergnügtes Kochen für lange Winterabende, auch in großer geselliger Runde für bis zu 10 Personen, egal ob mit Familie oder Freunden. Entdecken Sie mit Raclette & Pierrade® das Beste von Pierrade® (Grillen auf heißem Stein) und klassischem Raclette mit Pfännchen zur gleichen Zeit! Der Raclette Grill bietet 10 antihaftversiegelte Pfännchen und einen Schaber für unvergessliche Abende mit Ihren Freunden! Dank des abnehmbaren Stromkabels findet das Gerät Platz in jeder Küche und kann ganz einfach aufbewahrt werden. Die Pfännchen lassen sich dank ihrer Beschichtung ganz einfach reinigen, auch nach ausgiebigen Raclette-Runden, denn in ihnen brennt nichts an. Ein benutzerfreundliches, elegantes Gerät, welches das Grillen auf heißem Stein und Raclette-Grillen für gesellige Winterabende mit köstlichem Essen kombiniert!
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
10 Zone(n)
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Energie
Leistung
1350 W
Technische Details
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Anzahl der Antihaftbeschichtungen
10
Produktfarbe
Grau
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Entfernbare Platten
Ja
Kabellänge
2 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
321 mm
Tiefe
553 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
6250 g
Verpackungsbreite
329 mm
Verpackungstiefe
551 mm
Verpackungshöhe
197 mm
Paketgewicht
6220 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.