Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Deluxe Karre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Deluxe Karre
Campingaz Deluxe Karre
Campingaz Deluxe Karre
Campingaz Deluxe Karre
Campingaz Deluxe Karre
Campingaz Deluxe Karre
Campingaz Deluxe Karre
Campingaz Deluxe Karre
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86057666
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000036959
EAN/GTIN:
     3138522117986
Suchbegriffe:
Gasgrill
campingaz gasgrill
gasgrill
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
22000 g
Merkmale
Typ
Karre
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Markenkompatibilität
Campingaz
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,82*
€ 254,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.