Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Trust Laro Lithium-Ion (Li-Ion) 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86187079
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23892
EAN/GTIN:
     8713439238921
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
trust powerbank
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom
3.25 A
Gesamte Ausgangsleistung
65 W
Ausgangsstrom
3.25 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
462 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
74 Wh
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Batterie Aufladezeit (USB)
2 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM04T0-B02170
ab € 192,51*
Ähnlich
Asus
90LM04NC-B01370
ab € 967,71*
Ähnlich
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 71,46*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 23,79*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 23,63*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 23,63*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 39,87*
Ähnlich
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 18,29*
Ähnlich
Asus
90MP01U0-BMUA00
ab € 34,29*
Ähnlich
Asus
90LM0590-B02170
ab € 755,39*
Ähnlich
Asus
90MP01C0-B0UA00
ab € 7,49*
Ähnlich
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 131,92*
Ähnlich
Asus
90LM0671-B01170
ab € 255,03*
Ähnlich
Asus
90LM02W1-B02370
ab € 77,18*
Ähnlich
Asus
90LM0330-B01670
ab € 75,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.