Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 85955 Elektrischer Umwandler 7,2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutec 85955 Elektrischer Umwandler 7,2 W
Rutec 85955 Elektrischer Umwandler 7,2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86566189
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85955
EAN/GTIN:
     4012094859552
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
7.2 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsstrom
600 mA
Ausgangsspannung
8 - 12 V
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
27 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.