Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 6761 Grillzubehör Spachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 6761 Grillzubehör Spachtel
Weber 6761 Grillzubehör Spachtel
Weber 6761 Grillzubehör Spachtel
Weber 6761 Grillzubehör Spachtel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86585622
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     6761
EAN/GTIN:
     0077924159671
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel
Precision Grillwender Bewege das Grilliergut mit Selbstvertrauen und Kontrolle mit dem Precision Grillwender. Er hat eine 3-seitig abgeschrägte Kante, die mit Präzision aus jedem Winkel unter das Grilliergut gleitet. Der Soft-Touch-Griff bietet Komfort und einen sicheren Halt beim Wenden und Bewegen des Grillierguts. Der robuste Edelstahl macht diesen Wender zu einem nützlichen Helfer bei deinen künftigen Grillabenteuern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
457.2 mm
Höhe
54 mm
Verpackungsbreite
147.8 mm
Verpackungstiefe
500.1 mm
Verpackungshöhe
55.1 mm
Merkmale
Typ
Spachtel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Edelstahl
Markenkompatibilität
Weber
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.