Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz
eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz
eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz
eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz
eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz
eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz
eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz
eSTUFF ES681891-BULK Tablet-Schutzhülle 33 cm (13") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87021027
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681891-BULK
EAN/GTIN:
     5704174242444
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Microsoft
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Surface Pro X
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
680 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
332 mm
Gewicht
580 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.