Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681847-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681847-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681847-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681847-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681847-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681847-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681847-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES681847-BULK Tablet-Schutzhülle 26,7 cm (10.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87021065
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681847-BULK
EAN/GTIN:
     5704174242345
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S5e
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Paketgewicht
480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
380 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.