Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 128390050 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken&Nass Micro Beutellos 0,55 l 450 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 128390050 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken&Nass Micro Beutellos 0,55 l 450 W Weiß
Nilfisk 128390050 Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken&Nass Micro Beutellos 0,55 l 450 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87188032
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     128390050
EAN/GTIN:
     5715492205493
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Saugen und Wischen in einem Arbeitsschritt In nur einem Arbeitsschritt saugt, wischt und trocknet der Nilfisk Combi alle Arten von Hartböden. Starke Bodenreinigung - egal, ob herumliegende Krümel, feuchter Schmutz, oder gar angetrocknete Flecken das Eigenheim verschmutzen. Wenn der Boden schnell und effizient gereinigt werden soll, stellt der Nilfisk Combi den idealen Haushaltshelfer dar, mit dem hervorragende Reinigungsergebnisse in kürzerer Zeit erzielt werden können. Er ist damit die perfekte Reinigungslösung für alle Haushalte. Erst recht, wenn Kinder oder Haustiere mit im Haushalt leben. Seine Alltagstauglichkeit stellt der Nilfisk Combi durch die platzsparende aufrechte Bauform, sowie die einfache und clevere Selbstreinigungsfunktion überzeugend unter Beweis. Schwer zugängliche Ecken, niedrige Möbel oder Hindernisse wie beispielsweise Tisch- oder Stuhlbeine meistert er geschickt durch seine Leichtgängigkeit und Beweglichkeit. Multifunktionelles Bodenreinigungsgerät - saugt, wischt und trocknet in einem Arbeitsschritt Ideal sowohl für die tägliche Reinigung, als auch zur wöchentlichen Grundreinigung Platzsparende Aufbewahrung - durch aufrechte und kompakte Bauform Bis zu 50% Zeitersparnis Netzkabel Länge 7m   Reinigungsmittel für Fliesen und Linoleum, 500 ml (Artikelnummer: 125300429) Reinigungsmittel für Fliesen und Linoleum ist hochwirksam und ermöglicht gründliche Bodenreinigung und sorgt  gleichzeitig für streifenfreie Böden. Reinigungsmittel für Holzböden, 500 ml (Artikelnummer: 125300430) Reinigungsmittel für Holzböden und Parkett ist ein Spezialreinigungsmittel für die effektive Grundreinigung von Holzböden. Entfernt problemlos Verschmutzungen und beseitigt  starke Verunreinigungen gründlich. Hinterlässt einen frischen und lang anhaltenden Zitronenduft. Reinigungsmittel Universal für Hartböden, 500 ml (Artikelnummer: 125300428) Der Nilfisk Universalreiniger reinigt wirksam alle wasserfeste Bodenbeläge. Entfernt mühelos und effektiv Verschmutzungen vom Boden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
450 W
Motorleistung
450 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Lieferumfang
Parkstation
Ja
Anzahl
1
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Staubkapazität
0.55 l
Anzahl der Wassertanks
2
Kapazität Trinkwassertank
0.53 l
Kapazität Schmutzwassertank
0.55 l
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Vakuum-Luftfilterung
Micro
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
2
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Geräuschpegel
88 dB
Oberflächenabdeckung pro Tank
60 m²
Anzahl der Leistungsstufen
1
Waschmittelreservoir
Ja
Ergonomie
Kabellänge
7 m
Betriebsradius
7 m
Kabelaufwicklung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Parkposition
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,07*
€ 278,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nilfisk-ALTO
125300428
ab € 6,16*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
125300429
ab € 6,24*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
125300430
ab € 6,15*
Zubehör
Nilfisk-ALTO
128351582
ab € 41,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.