Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Sharkoon SK3 RGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87234566
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951030170
EAN/GTIN:
     4044951030170
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Medium Tower
Midi Tower
Kompaktes Gehäuse mit kleinen Feinheiten - das SK3 RGB ist ein optisch unauffällig designtes Midi-ATX-Gehäuse, das sich optimal in minimalistische Setups integrieren lässt. Dennoch setzt es mit seiner klaren, kantigen Form und einer Frontblende im Karbonfaser-Look optisch ansprechende Akzente. Weiterhin verfügt das Gehäuse über ein Seitenfenster aus gehärtetem Glas, durch das der von einem vorinstallierten 120-Millimeter-RGB-LED-Lüfter beleuchtete Innenraum sichtbar wird. Minimalistisches Karbonfaser-Design. Das SK3 RGB ist bewusst minimalistisch und angenehm unauffällig gestaltet. Abgerundet wird das Design durch eine Frontblende im schicken Karbonfaser-Stil, die dem kleinen Gehäuse eine feine Optik verleiht. Für dezente Leuchteffekte ist im hinteren Teil des Gehäuses ein 120-Millimeter-RGB-LED-Lüfter eingebaut, der über die integrierte Steuerung in 14 voreingestellten Modi beleuchtet werden kann. Zusätzlich ist er aber auch über Software, wie Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte Fusion sowie ASRock Polychrome SYNC, kompatibler Mainboards mit 5V-D-Coded-G- oder 5V-D-G-Pinbelegung steuerbar. Mit dem vorinstallierten RGB-Controller lassen sich weitere RGB-Elemente im Gehäuse einbauen und frei ansteuern. Komponenten im Schaufenster. Der schlichte Aufbau des SK3 RGB zieht dank seines Seitenteils aus gehärtetem Glas dennoch die Blicke auf sich. Hinter dem Glas lassen sich die eingebauten Komponenten erkennen, wodurch diese dezent präsentiert werden können. Das Seitenteil kommt auch ohne oberflächlich erkennbare Schrauben aus, da es ganz einfach in den Rahmen des Gehäuses eingehängt wird. Stets gut belüftet. Um das SK3 RGB im Betrieb schön kühl zu halten, lassen sich im Gehäuse ausreichend Lüfter für einen optimalen Airflow installieren. Hinter dem Frontpanel ist bereits ein 120-Millimeter-Lüfter vorhanden, der zusammen mit dem 120-Millimeter-RGB-LED-Lüfter an der Rückseite bereits für ordentlich Durchzug sorgt. In der Front lassen sich bis zu drei Lüfter verbauen, während auch in der Oberseite zwei 120-Millimeter-Lüfter oder zwei 140-Millimeter-Lüfter eingesetzt werden können. Über dem Netzteiltunnel ist zudem noch Platz für einen 120-Millimeter-Lüfter, der die Festplatten zusätzlich kühl hält. Feste Plätze für Festplatten. Im SK3 RGB sind ausreichend Installationsmöglichkeiten enthalten, um auch verschiedene Konfigurationen an Festplatten einbauen zu können. Wer Bedarf für viel Speicher hat, liegt mit dem kleinen Gehäuse richtig. An der Oberseite des Netzteil-Tunnels oder auf dem Mainboard-Tray ist bereits Platz für drei SSDs. Im Festplattenkäfig können zwei 3,5-Zoll-HDDs verbaut werden, an ihrer Stelle können aber auch noch weitere SSDs im SK3 RGB Platz finden. Große Komponenten im kleinen Gehäuse. Obwohl das SK3 RGB platzsparend designt wurde, ist in seinem kompakten Inneren dennoch ausreichend Platz, um auch den Einbau größerer Hardware zu ermöglichen. In dem kleinen Gehäuse können auch größere Grafikkarten einziehen, die eine Länge von bis zu 33,5 Zentimetern haben. Weiterhin lassen sich auch CPU-Kühler mit einer Größe von bis zu 15,7 Zentimetern einbauen.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
157 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Maximum PSU Länge
175 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
456 mm
Gewicht
4850 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.