Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Neo schwarz 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Neo schwarz 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Silber
Olympia Neo schwarz 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Silber
Olympia Neo schwarz 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Silber
Olympia Neo schwarz 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Silber
Olympia Neo schwarz 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Silber
Olympia Neo schwarz 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-6925398
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2286
EAN/GTIN:
     4030152022861
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
NEO Smartphone

- Seniorengeeignetes Smartphone mit
- benutzerfreundlicher Strukturierung und übersichtlicher Menüführung
- Einfache und komfortable Bedienung
- Extragroße visuelle Darstellung der Bedieneroberfläche
- Kontrastreiches Display für bessere Lesbarkeit
- Hörgerätekompatibel
- Separate Tasten (Telefon, Startbildschirm, Zurück)
- Zusätzliche Notruftaste
- Komfortable Bildwahl für 6 Favoriten
- Zwei Kameras (Rückseite und Front)
- Nützliche Apps bereits vorinstalliert (WhatsApp und weitere)
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.28 GHz
Prozessor
MT6739
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
18:9
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 60 %
Leistungen
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
WhatsApp
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
MicroSIM + NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.0
Frequenzband
Quad-Band
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
900,2100 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.8 mm
Tiefe
9.3 mm
Höhe
156.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Austauschbare Batterie
Ja
Sprechzeit (4G)
12 h
Standby-Zeit (4G)
120 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 87,94*
€ 110,61*
1 Tag
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 87,52*
€ 110,63*
2 Tage
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 92,93*
€ 116,04*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,84*
€ 127,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 102,96*
€ 128,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.