Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland HR15 Wahoo Bluetooth Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Newland HR15 Wahoo Bluetooth Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Newland HR15 Wahoo Bluetooth Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87375116
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-HR1580-BT-C(U)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
213 g
Breite
113.5 mm
Tiefe
73.3 mm
Höhe
159 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, USB
Kabellose Reichweite
50 m
Bluetooth-Version
5.0
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
CCD
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
China Post, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E
Wellenlänge
628 nm
Steigungslesewinkel
0 - 60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,88*
€ 220,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,63*
€ 218,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,05*
€ 214,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,19*
€ 210,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,66*
€ 203,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.