Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Amica WK 341 210 S Weinkühler Weinkühler mit Kompressor Integriert Schwarz 40 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87850686
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     WK 341 210 S
EAN/GTIN:
     5906006790271
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
40 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Netto Fassungsvermögen Weinkühler
90 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
608 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
33000 g
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
650 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
37000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
1.8 m
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
157 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Gehäusefarbe
Schwarz
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
4 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,43*
€ 828,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,21*
€ 814,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,93*
€ 780,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,87*
€ 754,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,90*
€ 711,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.