Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKt 5552-22 Weinkühler Freistehend 253 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKt 5552-22 Weinkühler Freistehend 253 Flasche(n)
Liebherr WKt 5552-22 Weinkühler Freistehend 253 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87859099
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKt 5552-22
EAN/GTIN:
     9005382235850
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
253 Flasche(n)
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
525 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
573 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
742 mm
Höhe
1920 mm
Gewicht
100000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Anzahl der Regale
7 Regale
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,68*
€ 2.183,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,99*
€ 2.159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.755,91*
€ 2.089,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,22*
€ 2.066,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,75*
€ 2.048,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.