Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKt 4551 GrandCru Freistehend Braun 201 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKt 4551 GrandCru Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKt 4551 GrandCru Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKt 4551 GrandCru Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKt 4551 GrandCru Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87859249
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKt 4551-22
EAN/GTIN:
     9005382235799
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
201 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
413 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
456 l
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
742 mm
Höhe
1650 mm
Gewicht
79000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Lichtsteuerung
Innenschalter
Steuerung
Tasten
Verstellbare Füße
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Lampentyp
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
759 mm
Verpackungstiefe
829 mm
Verpackungshöhe
1706 mm
Paketgewicht
86000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
94 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Braun
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Braun
Türfarbe
Braun
Handgrifffarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.491,79*
€ 1.775,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,83*
€ 1.756,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,53*
€ 1.677,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,89*
€ 1.628,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,97*
€ 1.576,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.