Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKr 3211 Vinothek Freistehend Burgund 164 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKr 3211 Vinothek Freistehend Burgund 164 Flasche(n)
Liebherr WKr 3211 Vinothek Freistehend Burgund 164 Flasche(n)
Liebherr WKr 3211 Vinothek Freistehend Burgund 164 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87859253
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKr 3211-22
EAN/GTIN:
     9005382235676
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
164 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
295 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
322 l
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
739 mm
Höhe
1350 mm
Gewicht
53000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
829 mm
Verpackungshöhe
1406 mm
Paketgewicht
58000 g
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
92 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.269 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
0.8 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Burgund
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
4 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Handgrifffarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,36*
€ 1.303,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,50*
€ 1.295,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,97*
€ 1.239,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,79*
€ 1.196,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,44*
€ 1.136,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.