Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKes 4552 GrandCru Freistehend Edelstahl 201 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKes 4552 GrandCru Freistehend Edelstahl 201 Flasche(n)
Liebherr WKes 4552 GrandCru Freistehend Edelstahl 201 Flasche(n)
Liebherr WKes 4552 GrandCru Freistehend Edelstahl 201 Flasche(n)
Liebherr WKes 4552 GrandCru Freistehend Edelstahl 201 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87859267
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKes 4552-22
EAN/GTIN:
     9005382235478
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
201 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
435 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
478 l
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
742 mm
Höhe
1650 mm
Gewicht
87000 g
Verpackungsbreite
759 mm
Verpackungstiefe
829 mm
Verpackungshöhe
1706 mm
Paketgewicht
95000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Lichtsteuerung
Innenschalter
Steuerung
Tasten
Verstellbare Füße
Ja
Verriegelungsart
Schlüssel
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Visuelle Alarme
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
117 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.364 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Edelstahl
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Edelstahl, Transparent
Handgrifffarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.721,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,12*
€ 2.211,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,07*
€ 2.187,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.765,15*
€ 2.100,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.740,84*
€ 2.071,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.721,79*
€ 2.048,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.