Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R6Q51A Interne Festplatte 3.5" 16 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R6Q51A Interne Festplatte 3.5" 16 TB SAS
HPE R6Q51A Interne Festplatte 3.5" 16 TB SAS
HPE R6Q51A Interne Festplatte 3.5" 16 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87864237
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R6Q51A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cray ClusterStor E1000 Festplatten‑Bundle (42‑er Paket), 16 TB, SAS, 12G, 5U, 84 Festplatten, Midline, 7.200 U/min, LFF (3,5 Zoll), LP, SED
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
16000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Gewicht und Abmessungen
Breite
284.5 mm
Höhe
190.5 mm
Tiefe
111.8 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67.493,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.