Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS X C1127P Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon i-SENSYS X C1127P Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS X C1127P Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Canon i-SENSYS X C1127P Farbe 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87920199
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3103C024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
476 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
379 mm
Gewicht
19000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
Maximale Druckgröße
216 x 356 mm
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
16K, Vorstand, Karteikarte, Legal, Brief, Oficio, Aussage
Umschlaggrößen
C5, Com-10, DL, Monarch
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Optionale Konnektivität
Ethernet, Near Field Communication (NFC), USB 2.0, Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
50 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, UFRII
Empfohlene monatliche Auslastung
750 - 4000 Seiten pro Monat
Drucker-Schriftarten
PCL, PostScript
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
470 W
Stromverbrauch (max.)
1380 W
Stromverbrauch (Standby)
17 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.31 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
27 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Aufwärmzeit
13 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
7.7 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
8.6 s
Leistungen
Speicherkapazität
1000 MB
Schalldruckpegel (Druck)
63 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
64 dB
Schallleistungspegel (Standby)
42 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
5 "
Steuerung
Berührung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,70*
€ 541,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,68*
€ 531,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,56*
€ 493,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.