Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena THS42/18V P4A Doppelte Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena THS42/18V P4A Doppelte Klinge
Gardena THS42/18V P4A Doppelte Klinge
Gardena THS42/18V P4A Doppelte Klinge
Gardena THS42/18V P4A Doppelte Klinge
Gardena THS42/18V P4A Doppelte Klinge
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87921582
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     14732-55
EAN/GTIN:
     4078500054294
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Akku-Heckenschere mit Teleskopstiel für hohe Hecken

Hohe Hecken schützen die Privatsphäre. Müssen sie geschnitten werden, wünscht man sich dann aber schnell, man würde nicht gar so viel Wert auf Sichtschutz legen, denn dann hätte man es leichter. Es sei denn, man setzt auf die GARDENA Akku-Teleskop-Heckenschere THS 42/18V P4A. Mit ihr sind selbst drei Meter hohe Hecken kein Problem. Das Schneiden auf wackeligen Leitern gehört der Vergangenheit an, man kann mit beiden Beinen stets sicher auf festem Boden stehen und muss zudem auf kein Stromkabel achten. Dank einer LED-Anzeige direkt am Griff bist Du immer über den aktuellen Ladezustand informiert. Je nach eingesetztem Akku-Typ beträgt die Laufzeit bis zu 240 Minuten oder 600 Quadratmeter Hecke. Die Teleskop-Schere wiegt ohne Akku 3,0 Kilogram, ihr Griff ist ergonomisch geformt und sie hat einen optimalen Schwerpunkt. Dadurch liegt sie auch dann ruhig und sicher in Deiner Hand, wenn der Teleskopstiel voll ausgezogen ist, weil Du die kompletten drei Meter Reichweite ausschöpfen willst. Du musst das Dach der Hecke schneiden? Kein Problem: Der Kopf der Schere lässt sich abwinkeln – eine Funktion, die auch beim Schneiden von Bodendeckern sehr komfortabel ist, weil Du Dich nicht zu bücken brauchst und Deine Knie schonst. Ohne große Kraftanstrengung fallen bis zu 16 Millimeter starke Zweige und Äste. Die optimierte Messergeometrie gewährleistet, dass jeder Schnitt effizient und sauber ausgeführt wird. Dank der Schwertlänge von 42 Zentimetern kannst Du Deine Hecken schnell über die ganze Breite in Form bringen. Willst Du Deine Teleskop-Heckenschere transportieren oder verstauen, kannst Du sie in zwei Teile trennen, ganz einfach und werkzeuglos. Die Akku-Teleskop-Heckenschere THS 42/18V P4A solo wird ohne Ladegerät und Akkus geliefert. Du kannst einen 18V-Akku der POWER FOR ALL ALLIANCE einsetzen, einer der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Deren Akkus sind mit zahlreichen Geräten rund ums Haus und den Garten kompatibel – was bedeutet, dass Du nicht mehr für jedes einen extra Akku brauchst. So sparst Du Geld und bist flexibel! Du willst das Gerät mit Akkusystem kaufen? Kein Problem – dann ist das Ready-To-Use Set das richtige für Dich. Power für Deine Ideen.

Für bis zu drei Meter hohe Hecken

Die leichte Akku-Teleskop-Heckenschere liegt dank ergonomischem Griff und optimalem Schwerpunkt ruhig in der Hand. So kannst Du hohe Hecken ohne große Anstrengung und mit sicherem Stand am Boden schneiden – bei voll ausgezogenem Teleskopstiel in bis zu drei Metern Höhe.

Nimm den Akku, der am besten zu Deinen Anforderungen passt

Das Produkt wird ohne Akkus und Ladegerät geliefert. Es ist kompatibel mit allen 18V-POWER-FOR-ALL-Akkus und -Ladegeräten. Die Laufzeit kann für bis zu 240 Minuten oder 600 Quadratmeter Hecke reichen – je nachdem, für welchen Akku Du Dich entscheidest.

LED-Anzeige

Die gut sichtbare LED-Anzeige zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus. Du weißt also immer, wie lange Du noch arbeiten kannst – und wann es Zeit wird für eine wohlverdiente Kaffeepause.

Schneidkopf lässt sich abwinkeln

Winkel den Schneidkopf einfach per Knopfdruck um bis zu 90 Grad ab, wenn Du das Dach der Hecke oder Bodendecker schneiden willst. So hast Du es bequem – ganz ohne Verrenkungen.

Beste Schneidergebnisse

Die Messer sind langlebig und robust. Die Messergeometrie ist optimal ausgelegt – für einen präzisen, sauberen und schnellen Schnitt. Dabei brauchst Du kaum Kraft aufzuwenden.

Der 18V-POWER-FOR-ALL-Akku – mehr als nur ein Akku

Die POWER FOR ALL ALLIANCE ist eine der größten markenübergreifenden Akku-Allianzen führender Hersteller. Ihre Akkus können in vielen Produkten führender Hersteller eingesetzt werden. Du brauchst also nicht für jedes einen extra Akku zu kaufen und sparst Geld!

Drei Jahre Garantie bei Registrierung

GARDENA bietet eine Garantieverlängerung auf drei Jahre. Voraussetzung ist, dass Du Dein Produkt innerhalb von drei Monaten nach Kauf registrieren lässt: www.gardena.com/registration
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
420 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange
Max. Schnittstärke
16 mm
Schalldruckpegel
72 dB
Schallleistungspegel
90 dB
Unsicherheit K
1 m/s²
Griff Eigenschaften
Anpassbar, Ergonomisch
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Maximale Höhe
3000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,87*
€ 140,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.